AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FAIT SRL - FITTA/M PRESA IECM COMP. TICINO AXOLUTE CHIARA

copiacopia
FAIT SRL - FITTA/M PRESA IECM COMP. TICINO AXOLUTE CHIARA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8055323847117

Codice prodotto

FITTA/M

Cod. produttore

TA/M

Produttore

FIT

Prese coassiali modulari a larga banda (0 ÷ 2400 Mhz).Totalmente schermate (efficienza di schermatura > 80 dB) adattate e caratterizzate da una bassa perdita d’inserzione (<1 dB) Impedenza caratteristica 75 ohm. La connessione al cavo coassiale di linea è effettuata tramite connettore F femmina per un perfetto collegamento elettrico e meccanico tramite il CaP (Connettore a Pressione) fornito a corredo.