AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FAIT SRL - FITTDIR3-6 TELEC.INT.DOME+IR LENTE 3,6 NERO TVL420 - TDIR3-6

copiacopia
FAIT SRL - FITTDIR3-6 TELEC.INT.DOME+IR LENTE 3,6 NERO TVL420

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Soffitto

  • Utilizzo - All'interno

  • Standard video - PAL

  • Tipo di immagine - Infrarossi

  • Colore - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8055323847247

Codice prodotto

FITTDIR3-6

Cod. produttore

TDIR3-6

Produttore

FIT

Metodo di montaggio:

Soffitto

Utilizzo:

All'interno

Standard video:

PAL

Tipo di immagine:

Infrarossi

Colore:

Nero

Con rilevazione di movimento Motion Detection:

no

Diametro:

80 mm

Altezza:

110 mm

Protocollo:

Analogico

Telecamera Dome da interno