FAIT SRL - FITV8/M PRESA IECM COMP. VIMAR 8000 - V8/M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
20 PZ
EAN
8055323848404
Codice prodotto
FITV8/M
Cod. produttore
V8/M
Produttore
FIT
Prese coassiali modulari a larga banda (0 ÷ 2400 Mhz).Totalmente schermate (efficienza di schermatura > 80 dB) adattate e caratterizzate da una bassa perdita d’inserzione (<1 dB) Impedenza caratteristica 75 ohm. La connessione al cavo coassiale di linea è effettuata tramite connettore F femmina per un perfetto collegamento elettrico e meccanico tramite il CaP (Connettore a Pressione) fornito a corredo.