AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FAIT SRL - FITVEB/F PRESA FF COMP. VIMAR EIKON BIANCA - VEB/F

copiacopia
FAIT SRL - FITVEB/F PRESA FF COMP. VIMAR EIKON BIANCA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 20 PZ

Serie di prodotti

Prese coassiali - serie civili

Vedi tutti i prodotti di questa serie

EAN

8055323848619

Codice prodotto

FITVEB/F

Cod. produttore

VEB/F

Produttore

FIT

Prese coassiali modulari a larga banda (0 ÷ 2400 Mhz).Totalmente schermate (efficienza di schermatura > 80 dB) adattate e caratterizzate da una bassa perdita d’inserzione (<1 dB) Impedenza caratteristica 75 ohm. La connessione al cavo coassiale di linea è effettuata tramite connettore F femmina per un perfetto collegamento elettrico e meccanico tramite il CaP (Connettore a Pressione) fornito a corredo.