AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FAIT SRL - FITZ1618M CAVO COAX D 6,7MM, MATASSA 100 MT - Z1618M

copiacopia
FAIT SRL - FITZ1618M CAVO COAX D 6,7MM, MATASSA 100 MT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro del conduttore - 1.13 mm

  • Diametro allo schermo - 5 mm

  • Numero strati di schermatura - 3

  • Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)

  • Materiale del conduttore - Rame

Confezione

  • 100 M

Serie di prodotti

EAN

8055323849005

Codice prodotto

FITZ1618M

Cod. produttore

Z1618M

Produttore

FIT

Diametro del conduttore:

1.13 mm

Diametro allo schermo:

5 mm

Numero strati di schermatura:

3

Materiale della guaina esterna:

PVC (Polivinilcloruro)

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie conduttore interno:

Nudo

Materiale dello schermo:

Alluminio

Dielettrico:

Polietilene espanso (PEE)

Colore della guaina esterna:

Bianco

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Impedenza:

75 Ohm

Diametro esterno approssimativo:

6.7 mm

Cavo coassiale in matassa 100mt Ø 6,7mm,Cavo coassiale di qualità. Diametro esterno 6,7 mm..Disponibili in matasse da 100mt e nei 6 colori: bianco, nero, rosso, blu, verde e giallo.Efficienza di schermatura (dB) >78. Perdita di riflessione. (dB) 100 ÷ 2150 MHz e >28. Conduttore (mm) e CU 1,13. Dielettrico (mm) :PEE 5,8. Schermatura (%): AL 3 CUST 100-49. Guaina (mm): PVC 6,7.