AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANDIS SPA - FAD002360.00001 2GDS25 133X190R-Y4306 VENT CENTRIFUGO 23 - 002360.00001

copiacopia
FANDIS SPA - FAD002360.00001 2GDS25 133X190R-Y4306 VENT CENTRIFUGO 23

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Frequenza di rete - 50 Hz

  • Velocità di rotazione - 1355 1/min

  • Altezza - 180.1 mm

  • Larghezza - 171.5 mm

  • Profondità - 230 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070485707

Codice prodotto

FAD002360.00001

Cod. produttore

002360.00001

Produttore

FAD

Frequenza di rete:

50 Hz

Velocità di rotazione:

1355 1/min

Altezza:

180.1 mm

Larghezza:

171.5 mm

Profondità:

230 mm

Grado di protezione (IP):

IP44

2GDS25 133x190R-Y4306 VENT CENTRIFUGO 230 V