FANDIS SPA - FAD002398.00001 2GRE15 140X59R-N0548 VENT CENTRIFUGO 230 - 002398.00001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Frequenza di rete - 50 Hz
Velocità di rotazione - 1470 1/min
Altezza - 226 mm
Larghezza - 246 mm
Profondità - 98 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449070485721
Codice prodotto
FAD002398.00001
Cod. produttore
002398.00001
Produttore
FAD
Frequenza di rete:
50 Hz
Velocità di rotazione:
1470 1/min
Altezza:
226 mm
Larghezza:
246 mm
Profondità:
98 mm
Grado di protezione (IP):
IP44
2GRE15 140X59R-N0548 VENT CENTRIFUGO 230 Va


