FANDIS SPA - FAD002422.00001 2GRE35 160X62R-N0556 VENT CENTRIFUGO 230 - 002422.00001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Frequenza di rete - 50 Hz
Velocità di rotazione - 1430 1/min
Altezza - 246 mm
Larghezza - 130 mm
Profondità - 226 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449075390402
Codice prodotto
FAD002422.00001
Cod. produttore
002422.00001
Produttore
FAD
Frequenza di rete:
50 Hz
Velocità di rotazione:
1430 1/min
Altezza:
246 mm
Larghezza:
130 mm
Profondità:
226 mm
Grado di protezione (IP):
IP44
2GRE35 160X62R-N0556 VENT CENTRIFUGO 230 Va


