AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANDIS SPA - FAD002481.00001 2RREA3 180X35R-D04A6 VENT RADIALE 230 VA - 002481.00001

copiacopia
FANDIS SPA - FAD002481.00001 2RREA3 180X35R-D04A6 VENT RADIALE 230 VA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Frequenza di rete - 50 Hz

  • Velocità di rotazione - 2440 1/min

  • Altezza - 180 mm

  • Larghezza - 180 mm

  • Profondità - 68 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071662701

Codice prodotto

FAD002481.00001

Cod. produttore

002481.00001

Produttore

FAD

Frequenza di rete:

50 Hz

Velocità di rotazione:

2440 1/min

Altezza:

180 mm

Larghezza:

180 mm

Profondità:

68 mm

Grado di protezione (IP):

IP44

2RREA3 180x35R-D04A6 VENT RADIALE 230 Va.c.