AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANDIS SPA - FAD002492.00001 2TRE15 133X49R-Q1022 VENT RADIALE 230 VA - 002492.00001

copiacopia
FANDIS SPA - FAD002492.00001 2TRE15 133X49R-Q1022 VENT RADIALE 230 VA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Frequenza di rete - 50 Hz

  • Velocità di rotazione - 2015 1/min

  • Altezza - 67 mm

  • Larghezza - 92 mm

  • Profondità - 92 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075390044

Codice prodotto

FAD002492.00001

Cod. produttore

002492.00001

Produttore

FAD

Frequenza di rete:

50 Hz

Velocità di rotazione:

2015 1/min

Altezza:

67 mm

Larghezza:

92 mm

Profondità:

92 mm

Grado di protezione (IP):

IP44

2TRE15 133X49R-Q1022 VENT RADIALE 230 Va.c.