AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANDIS SPA - FAD002505.00001 2TREA3 108X52R-D25A0 VENT RADIALE 230 VA - 002505.00001

copiacopia
FANDIS SPA - FAD002505.00001 2TREA3 108X52R-D25A0 VENT RADIALE 230 VA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Frequenza di rete - 50 Hz

  • Velocità di rotazione - 2215 1/min

  • Altezza - 62 mm

  • Larghezza - 108 mm

  • Profondità - 108 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075390105

Codice prodotto

FAD002505.00001

Cod. produttore

002505.00001

Produttore

FAD

Frequenza di rete:

50 Hz

Velocità di rotazione:

2215 1/min

Altezza:

62 mm

Larghezza:

108 mm

Profondità:

108 mm

Grado di protezione (IP):

IP44