AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANDIS SPA - FAD002506.00001 2TREA3 120X62R-D25A1 VENT RADIALE 230 VA - 002506.00001

copiacopia
FANDIS SPA - FAD002506.00001 2TREA3 120X62R-D25A1 VENT RADIALE 230 VA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Frequenza di rete - 50 Hz

  • Velocità di rotazione - 1715 1/min

  • Altezza - 83 mm

  • Larghezza - 120 mm

  • Profondità - 120 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073144762

Codice prodotto

FAD002506.00001

Cod. produttore

002506.00001

Produttore

FAD

Frequenza di rete:

50 Hz

Velocità di rotazione:

1715 1/min

Altezza:

83 mm

Larghezza:

120 mm

Profondità:

120 mm