FANDIS SPA - FAD002680.00001 3110MS 23WB30 VENT A00 80X80X25MM - 230 - 002680.00001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Frequenza di rete - 50 Hz
Velocità di rotazione - 2500 1/min
Altezza - 80 mm
Larghezza - 80 mm
Profondità - 25 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449075355753
Codice prodotto
FAD002680.00001
Cod. produttore
002680.00001
Produttore
FAD
Frequenza di rete:
50 Hz
Velocità di rotazione:
2500 1/min
Altezza:
80 mm
Larghezza:
80 mm
Profondità:
25 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
3110MS 23WB30 VENT A00 80x80x25mm - 230 Va.


