AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANDIS SPA - FAD002722.00001 3610KL 05WB50 VENT P00 92X92X25MM - 24 V - 002722.00001

copiacopia
FANDIS SPA - FAD002722.00001 3610KL 05WB50 VENT P00 92X92X25MM - 24 V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Velocità di rotazione - 3200 1/min

  • Altezza - 92 mm

  • Larghezza - 92 mm

  • Profondità - 25 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071003498

Codice prodotto

FAD002722.00001

Cod. produttore

002722.00001

Produttore

FAD

Velocità di rotazione:

3200 1/min

Altezza:

92 mm

Larghezza:

92 mm

Profondità:

25 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

3610KL 05WB50 VENT P00 92x92x25mm - 24 Vd.c