FANDIS SPA - FAD002731.00001 3610PS 12TB30 VENT A00 92X92X25MM - 115 - 002731.00001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Frequenza di rete - 50 Hz
Velocità di rotazione - 2600 1/min
Altezza - 92 mm
Larghezza - 92 mm
Profondità - 25 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449071003849
Codice prodotto
FAD002731.00001
Cod. produttore
002731.00001
Produttore
FAD
Frequenza di rete:
50 Hz
Velocità di rotazione:
2600 1/min
Altezza:
92 mm
Larghezza:
92 mm
Profondità:
25 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
3610PS 12TB30 VENT A00 92x92x25mm - 115 Va.


