FANDIS SPA - FAD002794.00001 4710PS 23TB20 VENT A00 119X119X25MM - 23 - 002794.00001
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Frequenza di rete - 50 Hz
Velocità di rotazione - 1900 1/min
Altezza - 119 mm
Larghezza - 119 mm
Profondità - 25 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449075356217
Codice prodotto
FAD002794.00001
Cod. produttore
002794.00001
Produttore
FAD
Frequenza di rete:
50 Hz
Velocità di rotazione:
1900 1/min
Altezza:
119 mm
Larghezza:
119 mm
Profondità:
25 mm
Grado di protezione (IP):
IP20


