FANDIS SPA - FAD002809.00001 4715FS 23TB5A VENT D01 119X119X38MM - 23 - 002809.00001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Frequenza di rete - 50 Hz
Velocità di rotazione - 2600 1/min
Altezza - 119 mm
Larghezza - 119 mm
Profondità - 38 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449074579129
Codice prodotto
FAD002809.00001
Cod. produttore
002809.00001
Produttore
FAD
Frequenza di rete:
50 Hz
Velocità di rotazione:
2600 1/min
Altezza:
119 mm
Larghezza:
119 mm
Profondità:
38 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Ventilatore assiale in corrente alternate per motori a poli schermati, alta velocità, con connessione piatta serie 110 (2,8x0,5 mm). Supporto su cuscinetti a sfera


