FANDIS SPA - FAD002837.00001 4715MS 12TB10 VENT A00 119X119X38MM - 11 - 002837.00001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Frequenza di rete - 50 Hz
Velocità di rotazione - 1350 1/min
Altezza - 119 mm
Larghezza - 119 mm
Profondità - 38 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449075356231
Codice prodotto
FAD002837.00001
Cod. produttore
002837.00001
Produttore
FAD
Frequenza di rete:
50 Hz
Velocità di rotazione:
1350 1/min
Altezza:
119 mm
Larghezza:
119 mm
Profondità:
38 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Ventilatore assiale compatto per il raffreddamento di motori in AC a poli schermati, provvisto di cuscinetti a sfera di grande durata. Connessione tramite terminali serie 110 (2,8x0,5 mm). Con dispositivo termico di protezione.



