FANDIS SPA - FAD002845.00001 4715MS 23TB10 VENT A00 119X119X38MM - 23 - 002845.00001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 230 V
Frequenza di rete - 50 Hz
Velocità di rotazione - 1350 1/min
Altezza - 119 mm
Larghezza - 119 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449072260487
Codice prodotto
FAD002845.00001
Cod. produttore
002845.00001
Produttore
FAD
Tensione nominale:
230 V
Frequenza di rete:
50 Hz
Velocità di rotazione:
1350 1/min
Altezza:
119 mm
Larghezza:
119 mm
Profondità:
38 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Ventilatore assiale compatto per il raffreddamento di motori in AC a poli schermati, provvisto di cuscinetti a sfera di grande durata. Connessione tramite terminali serie 110 (2,8x0,5 mm)