FANDIS SPA - FAD002857.00001 4715MS 23TB5A VENT D00 119X119X38MM - 23 - 002857.00001
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 230 V
Frequenza di rete - 50 Hz
Velocità di rotazione - 2600 1/min
Altezza - 119 mm
Larghezza - 119 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449071628301
Codice prodotto
FAD002857.00001
Cod. produttore
002857.00001
Produttore
FAD
Tensione nominale:
230 V
Frequenza di rete:
50 Hz
Velocità di rotazione:
2600 1/min
Altezza:
119 mm
Larghezza:
119 mm
Profondità:
38 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore Faston



