FANDIS SPA - FAD002896.00001 4GDS25 146X180L-Y4310 VENT CENTRIFUGO 23 - 002896.00001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Frequenza di rete - 50 Hz
Velocità di rotazione - 1.19 1/min
Altezza - 232 mm
Larghezza - 218 mm
Profondità - 205 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449074097067
Codice prodotto
FAD002896.00001
Cod. produttore
002896.00001
Produttore
FAD
Frequenza di rete:
50 Hz
Velocità di rotazione:
1.19 1/min
Altezza:
232 mm
Larghezza:
218 mm
Profondità:
205 mm
Grado di protezione (IP):
IP44
FANDIS MODELLO 4GDS25 146X180L-Y4310 VENT CENTRIFUGO 23 VENTILATORE PER ARMADI


