FANDIS SPA - FAD002909.00001 4GRE25 160X62R-N0562 VENT CENTRIFUGO 230 - 002909.00001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Frequenza di rete - 50 Hz
Velocità di rotazione - 1280 1/min
Altezza - 246 mm
Larghezza - 226 mm
Profondità - 98 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449075390112
Codice prodotto
FAD002909.00001
Cod. produttore
002909.00001
Produttore
FAD
Frequenza di rete:
50 Hz
Velocità di rotazione:
1280 1/min
Altezza:
246 mm
Larghezza:
226 mm
Profondità:
98 mm
Grado di protezione (IP):
IP44
FANDIS MODELLO 4GRE25 160X62R-N0562 VENT CENTRIFUGO 230 VENTILATORE PER ARMADI


