FANDIS SPA - FAD002916.00001 4GRE25 180X75R-Y4104 VENT CENTRIFUGO 230 - 002916.00001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Frequenza di rete - 50 Hz
Velocità di rotazione - 950 1/min
Altezza - 300 mm
Larghezza - 270 mm
Profondità - 107 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449075390129
Codice prodotto
FAD002916.00001
Cod. produttore
002916.00001
Produttore
FAD
Frequenza di rete:
50 Hz
Velocità di rotazione:
950 1/min
Altezza:
300 mm
Larghezza:
270 mm
Profondità:
107 mm
Grado di protezione (IP):
IP44
FANDIS MODELLO 4GRE25 180X75R-Y4104 VENT CENTRIFUGO 230 VENTILATORE PER ARMADI


