AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANDIS SPA - FAD003038.00001 4VRE15 200A-B22C0 VENT ASSIALE 230 VA.C.

copiacopia
FANDIS SPA - FAD003038.00001 4VRE15 200A-B22C0 VENT ASSIALE 230 VA.C.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Frequenza di rete - 50 Hz

  • Velocità di rotazione - 1410 1/min

  • Altezza - 70 mm

  • Larghezza - 200 mm

  • Profondità - 200 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073107675

Codice prodotto

FAD003038.00001

Cod. produttore

003038.00001

Produttore

FAD

Frequenza di rete:

50 Hz

Velocità di rotazione:

1410 1/min

Altezza:

70 mm

Larghezza:

200 mm

Profondità:

200 mm

Grado di protezione (IP):

IP44

FANDIS MODELLO 4VRE15 200A-B22C0 VENT ASSIALE 230 VA.C. VENTILATORE PER ARMADI