AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANDIS SPA - FAD003042.00001 4VRE25 250A-B22C2 VENT ASSIALE 230 VA.C. - 003042.00001

copiacopia
FANDIS SPA - FAD003042.00001 4VRE25 250A-B22C2 VENT ASSIALE 230 VA.C.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Frequenza di rete - 50 Hz

  • Velocità di rotazione - 1395 1/min

  • Altezza - 72.3 mm

  • Larghezza - 250 mm

  • Profondità - 250 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072579510

Codice prodotto

FAD003042.00001

Cod. produttore

003042.00001

Produttore

FAD

Frequenza di rete:

50 Hz

Velocità di rotazione:

1395 1/min

Altezza:

72.3 mm

Larghezza:

250 mm

Profondità:

250 mm

Grado di protezione (IP):

IP44

FANDIS MODELLO 4VRE25 250A-B22C2 VENT ASSIALE 230 VA.C. VENTILATORE PER ARMADI