AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANDIS SPA - FAD003046.00001 4VRE35 300A-B22C4 VENT ASSIALE 230 VA.C.

copiacopia
FANDIS SPA - FAD003046.00001 4VRE35 300A-B22C4 VENT ASSIALE 230 VA.C.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Frequenza di rete - 50 Hz

  • Velocità di rotazione - 1310 1/min

  • Altezza - 83 mm

  • Larghezza - 300 mm

  • Profondità - 300 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075389161

Codice prodotto

FAD003046.00001

Cod. produttore

003046.00001

Produttore

FAD

Frequenza di rete:

50 Hz

Velocità di rotazione:

1310 1/min

Altezza:

83 mm

Larghezza:

300 mm

Profondità:

300 mm

Grado di protezione (IP):

IP44

FANDIS MODELLO 4VRE35 300A-B22C4 VENT ASSIALE 230 VA.C. VENTILATORE PER ARMADI