AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANDIS SPA - FAD003335.00001 A06G23HWBF00 VENT 60X60X30MM - 230 VA.C.

copiacopia
FANDIS SPA - FAD003335.00001 A06G23HWBF00 VENT 60X60X30MM - 230 VA.C.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Frequenza di rete - 50 Hz

  • Velocità di rotazione - 2400 1/min

  • Altezza - 60 mm

  • Larghezza - 60 mm

  • Profondità - 30 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075366551

Codice prodotto

FAD003335.00001

Cod. produttore

003335.00001

Produttore

FAD

Frequenza di rete:

50 Hz

Velocità di rotazione:

2400 1/min

Altezza:

60 mm

Larghezza:

60 mm

Profondità:

30 mm

Grado di protezione (IP):

IP44

1606KL 04WB50 VENTILATORE COMPATTO L00 40x40x15mm - 12 Vd.c