FANDIS SPA - FAD003360.00001 A08B23HTBF00 VENT 80X80X38MM - 230 VA.C.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Frequenza di rete - 50 Hz
Velocità di rotazione - 2500 1/min
Altezza - 80 mm
Larghezza - 80 mm
Profondità - 38 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449073318699
Codice prodotto
FAD003360.00001
Cod. produttore
003360.00001
Produttore
FAD
Frequenza di rete:
50 Hz
Velocità di rotazione:
2500 1/min
Altezza:
80 mm
Larghezza:
80 mm
Profondità:
38 mm
Grado di protezione (IP):
IP44
1606KL 04WB50 VENTILATORE COMPATTO L00 40x40x15mm - 12 Vd.c