FANDIS SPA - FAD003363.00001 A08B23HWSF00 VENT 80X80X38MM - 230 VA.C. - 003363.00001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 230 V
Diametro dell'elica - 76 mm
Frequenza di rete - 50 Hz
Velocità di rotazione - 2500 1/min
Altezza - 80 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8001021462329
Codice prodotto
FAD003363.00001
Cod. produttore
003363.00001
Produttore
FAD
Tensione nominale:
230 V
Diametro dell'elica:
76 mm
Frequenza di rete:
50 Hz
Velocità di rotazione:
2500 1/min
Altezza:
80 mm
Larghezza:
80 mm
Profondità:
38 mm
Grado di protezione (IP):
IP44
Ventilatore assiale in corrente alternate per motori a poli schermati, alta velocità, con connessione a filo. Supporto a bronzina



