FANDIS SPA - FAD003459.00001 A12B12STSW00 VENT 120X120X38MM - 115 VA.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Frequenza di rete - 50 Hz
Velocità di rotazione - 2700 1/min
Altezza - 120 mm
Larghezza - 120 mm
Profondità - 38 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449075329853
Codice prodotto
FAD003459.00001
Cod. produttore
003459.00001
Produttore
FAD
Frequenza di rete:
50 Hz
Velocità di rotazione:
2700 1/min
Altezza:
120 mm
Larghezza:
120 mm
Profondità:
38 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
FANDIS MODELLO A12B12STSW00 VENT 120X120X38MM - 115 VA. VENTOLA PER APPARECCHIATURE