FANDIS SPA - FAD003595.00001 A12W23HWBW00 VENT ?113X38MM - 230 VA.C. - 003595.00001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 230 V
Diametro dell'elica - 113 mm
Frequenza di rete - 50 Hz
Velocità di rotazione - 2550 1/min
Altezza - 113 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
7449073107651
Codice prodotto
FAD003595.00001
Cod. produttore
003595.00001
Produttore
FAD
Tensione nominale:
230 V
Diametro dell'elica:
113 mm
Frequenza di rete:
50 Hz
Velocità di rotazione:
2550 1/min
Altezza:
113 mm
Larghezza:
113 mm
Profondità:
38 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Ventilatore assiale in corrente alternata per motori a poli schermati, senza cornice, alta velocità, con connessione a filo. Supporto su cuscinetti a sfera