AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANDIS SPA - FAD003596.00001 A12W23HWBWF0 VENT ?113X38MM - 230 VA.C. - 003596.00001

copiacopia
FANDIS SPA - FAD003596.00001 A12W23HWBWF0 VENT ?113X38MM - 230 VA.C.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Frequenza di rete - 50 Hz

  • Velocità di rotazione - 2550 1/min

  • Altezza - 113 mm

  • Larghezza - 113 mm

  • Profondità - 38 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075367770

Codice prodotto

FAD003596.00001

Cod. produttore

003596.00001

Produttore

FAD

Frequenza di rete:

50 Hz

Velocità di rotazione:

2550 1/min

Altezza:

113 mm

Larghezza:

113 mm

Profondità:

38 mm

Grado di protezione (IP):

IP55

FANDIS MODELLO A12W23HWBWF0 VENT 113X38MM - 230 VA.C. VENTOLA PER APPARECCHIATURE