AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANDIS SPA - FAD003606.00001 A12Z23HWBWF0 VENT FL A ?113X38MM - 230 V - 003606.00001

copiacopia
FANDIS SPA - FAD003606.00001 A12Z23HWBWF0 VENT FL A ?113X38MM - 230 V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Frequenza di rete - 50 Hz

  • Velocità di rotazione - 2550 1/min

  • Altezza - 113 mm

  • Larghezza - 113 mm

  • Profondità - 38 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075367787

Codice prodotto

FAD003606.00001

Cod. produttore

003606.00001

Produttore

FAD

Frequenza di rete:

50 Hz

Velocità di rotazione:

2550 1/min

Altezza:

113 mm

Larghezza:

113 mm

Profondità:

38 mm

Grado di protezione (IP):

IP55