FANDIS SPA - FAD003665.00001 A17C23HWBF00 VENT 172X150X51MM - 230 VA. - 003665.00001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 230 V
Diametro dell'elica - 146 mm
Frequenza di rete - 50 Hz
Velocità di rotazione - 2750 1/min
Altezza - 172 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
7449073107637
Codice prodotto
FAD003665.00001
Cod. produttore
003665.00001
Produttore
FAD
Tensione nominale:
230 V
Diametro dell'elica:
146 mm
Frequenza di rete:
50 Hz
Velocità di rotazione:
2750 1/min
Altezza:
172 mm
Larghezza:
150 mm
Profondità:
51 mm
Grado di protezione (IP):
IP44
Ventilatore assiale in corrente alternate per motori a poli schermati, alta velocità, con connessione a filo. Supporto su cuscinetti a sfera