AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANDIS SPA - FAD003834.00001 C17B23HTBF00 VENT 172X150X38MM - 230 VA. - 003834.00001

copiacopia
FANDIS SPA - FAD003834.00001 C17B23HTBF00 VENT 172X150X38MM - 230 VA.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro dell'elica - 172 mm

  • Frequenza di rete - 50 Hz

  • Velocità di rotazione - 2850 1/min

  • Altezza - 172 mm

  • Larghezza - 150 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071976785

Codice prodotto

FAD003834.00001

Cod. produttore

003834.00001

Produttore

FAD

Diametro dell'elica:

172 mm

Frequenza di rete:

50 Hz

Velocità di rotazione:

2850 1/min

Altezza:

172 mm

Larghezza:

150 mm

Profondità:

38 mm

Grado di protezione (IP):

IP44

Ventilatore assiale in corrente alternate per motori a poli schermati, alta velocità, con connessione piatta serie 110 (2,8x0,5 mm). Supporto su cuscinetti a sfera