AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANDIS SPA - FAD003870.00001 C22S23HKBD00 VENT 218X218X83MM - 230 VA. - 003870.00001

copiacopia
FANDIS SPA - FAD003870.00001 C22S23HKBD00 VENT 218X218X83MM - 230 VA.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 230 V

  • Frequenza di rete - 50 Hz

  • Velocità di rotazione - 2490 1/min

  • Altezza - 218 mm

  • Larghezza - 218 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073368762

Codice prodotto

FAD003870.00001

Cod. produttore

003870.00001

Produttore

FAD

Tensione nominale:

230 V

Frequenza di rete:

50 Hz

Velocità di rotazione:

2490 1/min

Altezza:

218 mm

Larghezza:

218 mm

Profondità:

83 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di collegamento elettrico:

Morsetto a vite

FANDIS MODELLO C22S23HKBD00 VENT 218X218X83MM - 230 VA. VENTOLA PER APPARECCHIATURE