FANDIS SPA - FAD003871.00001 C22S23HKBDK4 VENT - KIT 4 PZ - 003871.00001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Frequenza di rete - 50 Hz
Velocità di rotazione - 2490 1/min
Altezza - 218 mm
Larghezza - 218 mm
Profondità - 83 mm
Confezione
4 PZ
EAN
7449072668474
Codice prodotto
FAD003871.00001
Cod. produttore
003871.00001
Produttore
FAD
Frequenza di rete:
50 Hz
Velocità di rotazione:
2490 1/min
Altezza:
218 mm
Larghezza:
218 mm
Profondità:
83 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
FANDIS MODELLO C22S23HKBDK4 VENT - KIT 4 PZ VENTOLA PER APPARECCHIATURE


