FANDIS SPA - FAD003891.00001 C25S23HKBE00 VENT 280X280X80MM - 230 VA.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Frequenza di rete - 50 Hz
Velocità di rotazione - 2725 1/min
Altezza - 280 mm
Larghezza - 280 mm
Profondità - 80 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449075367855
Codice prodotto
FAD003891.00001
Cod. produttore
003891.00001
Produttore
FAD
Frequenza di rete:
50 Hz
Velocità di rotazione:
2725 1/min
Altezza:
280 mm
Larghezza:
280 mm
Profondità:
80 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Ventilatore assiale in corrente alternate per motori a poli schermati, alta velocità, con connessione piatta serie 110 (2,8x0,5 mm). Supporto su cuscinetti a sfera