FANDIS SPA - FAD004348.00001 D06A05HWBA00 VENT 60X60X25MM - 24 VD.C. - 004348.00001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Velocità di rotazione - 4500 1/min
Altezza - 60 mm
Larghezza - 60 mm
Profondità - 25 mm
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
1 PZ
EAN
7449070853421
Codice prodotto
FAD004348.00001
Cod. produttore
004348.00001
Produttore
FAD
Velocità di rotazione:
4500 1/min
Altezza:
60 mm
Larghezza:
60 mm
Profondità:
25 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Linea completa di ventilatori assiali e centrifughi, standard e personalizzati, in a.c. o business in d.c. e soluzioni specifiche per applicazioni in diverse condizioni ambientali (IP55, in classe F per alte temperature)


