AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANDIS SPA - FAD004418.00001 D06F04HWBA00 VENT 60X60X15MM - 12 VD.C.

copiacopia
FANDIS SPA - FAD004418.00001 D06F04HWBA00 VENT 60X60X15MM - 12 VD.C.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Velocità di rotazione - 4500 1/min

  • Altezza - 60 mm

  • Larghezza - 60 mm

  • Profondità - 15 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074725533

Codice prodotto

FAD004418.00001

Cod. produttore

004418.00001

Produttore

FAD

Velocità di rotazione:

4500 1/min

Altezza:

60 mm

Larghezza:

60 mm

Profondità:

15 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

FANDIS MODELLO D06F04HWBA00 VENT 60X60X15MM - 12 VD.C. VENTOLA PER APPARECCHIATURE