FANDIS SPA - FAD004460.00001 D08A04HWBAF0 VENT 80X80X25MM - 12 VD.C. - 004460.00001
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Velocità di rotazione - 3000 1/min
Altezza - 80 mm
Larghezza - 80 mm
Profondità - 25 mm
Grado di protezione (IP) - IP55
Confezione
1 PZ
EAN
7449075367916
Codice prodotto
FAD004460.00001
Cod. produttore
004460.00001
Produttore
FAD
Velocità di rotazione:
3000 1/min
Altezza:
80 mm
Larghezza:
80 mm
Profondità:
25 mm
Grado di protezione (IP):
IP55


