FANDIS SPA - FAD004659.00001 D12A05HWSZ00 VENT 120X120X25MM - 24 VD.C - 004659.00001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Velocità di rotazione - 2200 1/min
Altezza - 120 mm
Larghezza - 120 mm
Profondità - 25 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449075367022
Codice prodotto
FAD004659.00001
Cod. produttore
004659.00001
Produttore
FAD
Velocità di rotazione:
2200 1/min
Altezza:
120 mm
Larghezza:
120 mm
Profondità:
25 mm
Ventilatore assiale in corrente alternate per motori a poli schermati, alta velocità, con connessione piatta serie 110 (2,8x0,5 mm). Supporto su cuscinetti a sfera


