FANDIS SPA - FAD005026.00001 F120/MRK KIT 20 PZ FILTRO PLASTICO - 005026.00001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
20 PZ
EAN
7449070801187
Codice prodotto
FAD005026.00001
Cod. produttore
005026.00001
Produttore
FAD
grado di protezione IP30 e difesa contro la polvere.Dimensioni (in mm): per ventilatori assiali compatti taglie 40x40, 60x60, 80x80, 92x92, 120x120, 172x150 e ø172.Materiale e colore standard:parti plastiche in PC/ABS autoestinguente UL 94V-0 e di colorenero RAL 9005. Altri colori sono disponibili su richiesta, ma per quantità.panno filtro di materiale non tessuto in fibre organico-sintetiche termolegate (poliestere e polipropilene) di colore bianco.rete in fibra di vetro 18x16 con filo Ø 0,28mm.


