FANDIS SPA - FAD005264.00001 FPF12KR230BER-110 GR FILTRO CON VENT 230 - 005264.00001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera) - 57 m³/h
Tipo di tensione - AC
Altezza - 150 mm
Larghezza - 150 mm
Grado di protezione (IP) - IP54
Confezione
1 PZ
EAN
7449075355128
Codice prodotto
FAD005264.00001
Cod. produttore
005264.00001
Produttore
FAD
Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera):
57 m³/h
Tipo di tensione:
AC
Altezza:
150 mm
Larghezza:
150 mm
Grado di protezione (IP):
IP54
Profondità:
71 mm
Potenza nominale:
20 W
Emissione di rumore:
46 dB(A)
Tipo di protezione (NEMA):
12
Numero RAL:
7032



