FANDIS SPA - FAD005334.00001 FPF12KUD24B-110 GR FILTRO CON VENT 24 VD - 005334.00001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera) - 60 m³/h
Tipo di tensione - DC
Altezza - 150 mm
Numero di ventilatori - 1
Larghezza - 150 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
7449070312645
Codice prodotto
FAD005334.00001
Cod. produttore
005334.00001
Produttore
FAD
Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera):
60 m³/h
Tipo di tensione:
DC
Altezza:
150 mm
Numero di ventilatori:
1
Larghezza:
150 mm
Grado di protezione (IP):
IP54
Tensione di alimentazione DC:
24...24 V
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Fissaggio con aggancio a scatto
Con filtro:
sì
Profondità:
71 mm
Potenza nominale:
9.6 W
Emissione di rumore:
42.5 dB(A)
Tipo di protezione (NEMA):
12
Numero RAL:
7035



