FANDIS SPA - FAD005407.00001 FPF13KPRD24B5-110 GR FILTRO CON VENT 24 - 005407.00001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera) - 82 m³/h
Tipo di tensione - DC
Altezza - 204 mm
Numero di ventilatori - 1
Larghezza - 204 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
7449075388430
Codice prodotto
FAD005407.00001
Cod. produttore
005407.00001
Produttore
FAD
Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera):
82 m³/h
Tipo di tensione:
DC
Altezza:
204 mm
Numero di ventilatori:
1
Larghezza:
204 mm
Grado di protezione (IP):
IP55
Tensione di alimentazione DC:
24...24 V
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Fissaggio con aggancio a scatto
Con filtro:
sì
Profondità:
98 mm
Potenza nominale:
9.6 W
Emissione di rumore:
42.5 dB(A)
Tipo di protezione (NEMA):
12
Numero RAL:
7032