FANDIS SPA - FAD005418.00001 FPF13KPU230BER-110 GR FILTRO CON VENT 23 - 005418.00001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera) - 110 m³/h
Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 230...230 V
Tipo di tensione - AC
Altezza - 204 mm
Numero di ventilatori - 1
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
7449075432799
Codice prodotto
FAD005418.00001
Cod. produttore
005418.00001
Produttore
FAD
Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera):
110 m³/h
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
230...230 V
Tipo di tensione:
AC
Altezza:
204 mm
Numero di ventilatori:
1
Larghezza:
204 mm
Grado di protezione (IP):
IP54
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Fissaggio con aggancio a scatto
Con filtro:
sì
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
230...230 V
Profondità:
98 mm
Potenza nominale:
20 W
Emissione di rumore:
46 dB(A)
Tipo di protezione (NEMA):
12
Numero RAL:
7035