FANDIS SPA - FAD005419.00001 FPF13KPU230BER5-110 GR FILTRO CON VENT 2 - 005419.00001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera) - 110 m³/h
Tipo di tensione - AC
Altezza - 204 mm
Larghezza - 204 mm
Grado di protezione (IP) - IP55
Confezione
1 PZ
EAN
7449075389208
Codice prodotto
FAD005419.00001
Cod. produttore
005419.00001
Produttore
FAD
Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera):
110 m³/h
Tipo di tensione:
AC
Altezza:
204 mm
Larghezza:
204 mm
Grado di protezione (IP):
IP55
Profondità:
98 mm
Potenza nominale:
20 W
Emissione di rumore:
46 dB(A)
Tipo di protezione (NEMA):
12
Numero RAL:
7035