AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANDIS SPA - FAD005424.00001 FPF13KPUD24BR-110 GR FILTRO CON VENT 24 - 005424.00001

copiacopia
FANDIS SPA - FAD005424.00001 FPF13KPUD24BR-110 GR FILTRO CON VENT 24

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera) - 120 m³/h

  • Tipo di tensione - DC

  • Altezza - 204 mm

  • Larghezza - 204 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP54

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075388959

Codice prodotto

FAD005424.00001

Cod. produttore

005424.00001

Produttore

FAD

Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera):

120 m³/h

Tipo di tensione:

DC

Altezza:

204 mm

Larghezza:

204 mm

Grado di protezione (IP):

IP54

Profondità:

78 mm

Potenza nominale:

9.6 W

Emissione di rumore:

42.5 dB(A)

Tipo di protezione (NEMA):

12

Numero RAL:

7035

FANDIS MODELLO FPF13KPUD24BR-110 GR FILTRO CON VENT 24 VENTILATORE PER ARMADI