AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANDIS SPA - FAD005449.00001 FPF13KR230BER5-110 GR FILTRO CON VENT 23 - 005449.00001

copiacopia
FANDIS SPA - FAD005449.00001 FPF13KR230BER5-110 GR FILTRO CON VENT 23

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera) - 120 m³/h

  • Tipo di tensione - AC

  • Altezza - 204 mm

  • Larghezza - 204 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP55

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075388447

Codice prodotto

FAD005449.00001

Cod. produttore

005449.00001

Produttore

FAD

Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera):

120 m³/h

Tipo di tensione:

AC

Altezza:

204 mm

Larghezza:

204 mm

Grado di protezione (IP):

IP55

Profondità:

97 mm

Potenza nominale:

23 W

Emissione di rumore:

46 dB(A)

Tipo di protezione (NEMA):

12

Numero RAL:

7032

FANDIS MODELLO FPF13KR230BER5-110 GR FILTRO CON VENT 23 VENTILATORE PER ARMADI